耐熱型ワイヤレスクレーンスケールコロナ7

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65795249 品番 WLS-H-2
参考基準価格(税別)¥1,730,000 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

1600℃の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊はかりです。
無線方式により計量しながら移動できるので作業時間の削減を実現します。
固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。
鋳物工場において使用しながら移動できます。
鋳物製品の品質向上に貢献しています。

最小目盛(kg)2 質量(kg)155 トラスコ品番460-4105 質量(g)155000 用途鋳造業界などの高温の場所での計量。 セット内容ハンディ送受信表示器、架台 幅(mm)650 高さ(mm)870 種類電子式吊りはかり 奥行(mm)395 電源(V)DC6 ひょう量(kg)2000 ひょう量(g)2000000 目量(g)1000 連続使用時間(時間)約40 バッテリー鉛バッテリー(バッテリーチャージャー付属) 表示寸法(mm)30 ひょう量単位kg(キログラム)
注意
※お客様クレーン設備との寸法適合をご確認下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする