TE Connectivity 3-1478762-7スライドラッチ:なし、アクセサリタイプ:バックシェル、シェルサイズ:4、シールド付き:はい、コネクタ及びコンタクト端子:ワイヤ及びケーブル、コンタクト数:37、セットあたりのグロメット:4、ケーブルクランプタイプ:RFI / EMI シールドの 2 ピース、ケーブル出口角度:180、ねじ及び穴ねじサイズ:40、ケーブル絶縁材径:4 → 13 mm、パッケージ方法:バッグ、ケーブルシェル、コメントキット、