FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの PCアクセサリー
FCT - A MOLEX COMPANYの ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 変換・延長アダプタ
D-Sub バックシェエル FMD シリーズ 15 極 A シルバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65795426
品番
FMD2 / 1731110096
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
FMDシリーズ金属フード、デュアルエントリ、100 °、アングル
このFMDシリーズの金属フードバックシェルには、2つのケーブルアウトレットが100 °の角度で配置されています。
仕様
●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMD●コード番号:764-9652
アズワン品番
65-7587-99