D-subコネクタ 100極 メス スルーホール 1セット 6個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード65795478 品番5787170-9
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980


5787170-9 シェルタイプ:フル金属シェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対基板、行対列間隔:0.1 インチ、2.54 mm、プロファイル:標準、極数:100、行数:2、基板実装方向:ライトアングル、ポストめっき材料:スズめっきニッケル、ポストサイズ:、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト定格電流(最大):1 A、ニッケル金フラッシュ上に金、コンタクト面、基板への終端方法:スルーホールはんだ、終端ポスト長:2.54 mm、基板実装アライメント:なし、基板実装スタイル:スルーホールはんだ、基板実装保持:あり、基板実装保持タイプ:ボードロック、かん合コネクタロック:なし、センターライン(ピッチ):1.27 mm、ハウジング色:黒、基板(推奨):1.57 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、信号回路、認定規格:UL E28476、UL 難燃性等級:UL94V-0、包装数量:6

仕様●入数:1チューブ(6個入り)●極数:100●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:1.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:84.2mm●幅:16.67mm●深さ:10.31mm●寸法:84.2 x 16.67 x 10.31mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0053 アズワン品番65-7652-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする