ソディック
ソディックの 定盤・ゲージ・ケガキ
ソディックの 定盤
ソディックの 精密定盤
セラミックス精密定盤 裏面リブ構造
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65795513
品番
5095033
参考基準価格(税別)
¥5,428,800
販売価格(税込)
¥3,187,800
販売価格(税別)
¥
2,898,000
バスケットに入れる
高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。
用途
測定検査、精密組立作業の基準面に。
トラスコ品番
115-9606
材質
アルミナセラミックス
質量(kg)
474
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×1000×250
平面度(μm)
3.5
精度(μm)
(平面)3.5
注意
※キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません