D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード65795514 品番FM21W1S-K121 / 1731070109
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800


Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5062 アズワン品番65-7526-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする