D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード65795539 品番FL09-15S7 / 1731090036
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173109●コード番号:213-5024 アズワン品番65-7484-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする