D-subコネクタ 2 電源 / 同軸 、5 信号 極 オス スルーホール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65795557 品番FM7W2P5-K120 / 1731070092
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898


パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。
90°プラグ/ソケットシェル

仕様●極数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-041 アズワン品番65-7774-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする