※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリアオイル 撥水・速乾タイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード65795565 品番ES016S27
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

食品衛生試験適合 自然然塗料 木に浸透し、内部で固まり保護する撥水性、速乾タイプです。

用途無垢の木部の保護に。 成分亜麻仁油ベースの自然塗料 トラスコ品番194-8803 質量(kg)13.4 クリア 容量(L)16 主な用途木部 塗布面積(m2)160 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級V 乾燥時間(時間)4 アズワン品番64-8505-10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)4 特性撥水・速乾 塗り重ね可能時間(時間)4 危険物の性状非水溶性
注意
※塗料が付いた布類は油が乾燥する過程で酸化反応が起こり自然発火する可能性がありますので水に浸けて廃棄して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする