ナネオス
ナネオスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナネオスの 環境測定その他関連用品
ハンドヘルド型 ナノ粒子センサーパーテクター2
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65795599
品番
PARTECTOR2
参考基準価格(税別)
¥2,000,000
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
ナノオーダーのエアロゾル10〜300nmを選択的に評価します。
ハンディータイプでどこででも使用することができます。
用途
エアロゾルモニタリングに。
トラスコ品番
180-6811
セット内容
電源ケーブル
幅(mm)
88
高さ(mm)
142
質量(g)
450
奥行(mm)
34
バッテリー
内蔵型リチウムイオン充電池
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません