D-subコネクタ 44極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65795846 品番181-044-113R531
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498


Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにアース用のインデントを装備3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ℃ です

仕様●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:181●コード番号:205-4724 アズワン品番65-7508-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする