8008-C16KG 保護皮膜SEAL PEEL #8008 関東化学 65796073

保護皮膜SEAL PEEL #8008

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1缶クリア容量(kg)16注文コード65796073品番8008-C16KG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプで耐薬品性に優れます。

用途金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)めっき、塗装工程、サンドプラスト、その他耐薬品性の要求される部分のマスキング。トラスコ品番207-2481材質有機溶剤および樹脂質量(kg)16クリアタイプコールドタイプ容量(kg)16使用温度常温危険物の類別非危険物
注意
※被膜の耐熱温度は80~250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする