NORCOMP
NORCOMPの PCアクセサリー
NORCOMPの ケーブル
NORCOMPの 変換・延長アダプタ
D-Subコネクタ 9極 オス PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65796074
品番
SDF-V09-213L011
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1651
アズワン品番
65-7725-51