FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの PCアクセサリー
FCT - A MOLEX COMPANYの ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65796099
品番
FM9W4P5-K120 / 1731070098
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。
90°プラグ/ソケットシェル
仕様
●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9286
アズワン品番
65-7482-57