D-subコネクタ 9極 ケーブルマウント 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード65796117 品番749805-7
参考基準価格(税別)¥294,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800


AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、シールドプラグ及びレセプタクルキット
AMPLIMITE HDP-20シリーズ組み立て式シールドD-subコネクタプラグ及びレセプタクルキットの内容は、金属スズめっきD-subコネクタスズめっき銅合金上スチールシェル黒色ポリエステルGFナイロンインサート事前取り付け済み金フラッシュめっきコンタクト、銅めっき亜鉛上にニッケルバックシェル x 2、4-40取り付けねじ x 2、4-40六角ナット x 2及び4-40 溝付頭ねじ x 2が付属しています。

仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:Amplimite HDP-20●コード番号:191-8427 アズワン品番65-7644-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする