D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード65796370 品番CDFS17W2203L411
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980


Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1101 アズワン品番65-7512-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする