D-subコネクタコンタクト 173113シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173113 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード65796650 品番FL15-26P7 / 1731130099
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:鋼●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173113●結線方法:圧着●シリーズ番号:173113 年●コード番号:213-5026 アズワン品番65-7515-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする