180-102-170L001 D-subコネクタコンタクト 180シリーズ 22D メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180 1袋 100個入 NORCOMP 65796659

D-subコネクタコンタクト 180シリーズ 22D メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード65796659品番180-102-170L001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:24 時間 → 26 分●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:180●端子サイズ: 22D●結線方法:圧着●シリーズ番号:180●コード番号:207-1016アズワン品番65-7514-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする