※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の 汎用ケーブル
倉茂電工の VCTF
ビニソフトVCTF22
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
65796746
品番
VCTF22 16X0.5SQ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
柔軟性に優れたVCTFです。
サイズ(mm
2
)
0.5
芯数
16
長さ(m)
100
質量(kg)
17.5
材質
導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物
定格電圧(V)
300
仕上外径(mm)
11
許容電流(A)
3/30℃
用途
各種小型電気機器配線用。
トラスコ品番
212-2973
外径(mm)
約0.9
シース色
黒色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表