曜日別特売
VCTF22 50X0.5SQ-100 ビニソフトVCTF22 倉茂電工 65796807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCTF22 50X0.5SQ-100 ビニソフトVCTF22 倉茂電工 65796807
VCTF22 50X0.5SQ-100 ビニソフトVCTF22 倉茂電工 65796807

ビニソフトVCTF22

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
芯数50
サイズ(mm2)0.5
内容量1本(100m)注文コード65796807品番VCTF22 50X0.5SQ-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

柔軟性に優れたVCTFです。

用途各種小型電気機器配線用。サイズ(mm2)0.5芯数50長さ(m)100質量(kg)49材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)300仕上外径(mm)18.5許容電流(A)2/30℃トラスコ品番207-8719外径(mm)約0.9シース色黒色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65797166
2023-08-24
用途: 動力三相用ケーブル
製造業

近所のホームセンターでは取り扱っていないためこのサイトで購入いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする