フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65796860
品番
1043733
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7476
アズワン品番
65-7718-27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表