※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORGREN
NORGRENの 産業用ロボット
NORGRENの 電動アクチュエータ
NORGRENの スライダータイプ
ELECTDriveRod 32mm5Pch55Ax100mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65797027
品番
E/809032/05M/DX2/100
参考基準価格(税別)
¥379,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:3000N●最高速度無負荷:600mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:3000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4910
アズワン品番
65-7963-85