※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCTF22 10X1.25SQ-100 ビニソフトVCTF22 倉茂電工 65797069 VCTF22 10X1.25SQ-100 ビニソフトVCTF22 倉茂電工 65797069

ビニソフトVCTF22

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100m) 注文コード 65797069 品番 VCTF22 10X1.25SQ-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

柔軟性に優れたVCTFです。

サイズ(mm2)1.25 芯数10 長さ(m)100 質量(kg)24 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V)300 仕上外径(mm)13 許容電流(A)7/30℃ 用途各種小型電気機器配線用。 トラスコ品番212-7714 外径(Φmm)1.5 シース色 対数(P)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65797166
2023-08-24
用途:
動力三相用ケーブル
製造業

近所のホームセンターでは取り扱っていないためこのサイトで購入いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする