※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KDF 0.2SQX8P-100 計装用ロボットケーブル 倉茂電工 65797333 KDF 0.2SQX8P-100 計装用ロボットケーブル 倉茂電工 65797333

計装用ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数16 サイズ(mm2)0.2 対数(P)8 注文コード65797333 品番KDF 0.2SQX8P-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は芯数・サイズ・対数など72種類から選べます 他の種類を見る

フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。

用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。 トラスコ品番212-7742 材質導体:すずメッキ軟銅線、絶縁体:フッ素樹脂(ETFE)、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 質量(kg)9 長さ(m)100 定格電圧(V)300 許容電流(A)3/30℃ 芯数16 仕上外径(mm)8.8 サイズ(mm2)0.2 対数(P)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする