FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6303 注文コード65797377 品番10129379-906004BLF
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6303 アズワン品番65-7578-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする