AMPHENOL
AMPHENOLの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
AMPHENOLの 絶縁キャップ
AMPHENOLの 標準絶縁キャップ
FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 29個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(29個)
注文コード
65797420
品番
75869-301LF
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0844
アズワン品番
65-7541-23
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表