※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の 汎用ケーブル
倉茂電工の VCTF
ハイプレンVCTF23NXX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
65798024
品番
VCTF23NXX 6X0.3SQ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
サイズ(mm
2
)
0.3
芯数
6
長さ(m)
100
質量(kg)
6.5
材質
導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物
定格電圧(V)
300
仕上外径(mm)
7.3
許容電流(A)
4/30℃
用途
電気機器内外への配線用。
トラスコ品番
207-8788
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表