FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65798077 品番4-1734592-0
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798


TE Connectivity 4-1734592-0コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:フレックス対基板、挿入力タイプ:ゼロ挿抜力( ZIF )、FPC アクチュエータタイプ:スタッド(プランジャスタイル)、シール可能:いいえ、行数:1、極数:40、基板実装方向:ライトアングル、動作電圧:250 V ac、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト位置:下、コンタクト定格:金(コンタクト) 基板への終端方法:表面実装、かん合アライメント:あり、基板実装アライメント:なし、基板実装保持:あり、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:ナチュラル、センターライン(ピッチ):0.5 mm、コネクタ長:25.43 mm、コネクタ高さ:2.05 mm、コネクタ幅:5.1 mm、フレックスケーブル厚さ:.3 mm、動作温度範囲:-40 → 85 ℃、信号回路:-40 → 85 ℃ 回路識別機能:なし、パッケージ方法:テープ

仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734592 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4997 アズワン品番65-7710-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする