※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の 通信ケーブル
倉茂電工の 通信用構内ケーブル
計装用FOプレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
芯数(C)
5
サイズ(mm
2
)
0.2
注文コード
65799853
品番
KVC-36 5X0.2SQ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・サイズ・対数
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途
電子機器の配線に。
トラスコ品番
214-4911
材質
導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm
2
)/軟銅集合線(0.3〜0.5mm
2
)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物
質量(kg)
2.9
長さ(m)
100
定格電圧(V)
150
許容電流(A)
4/30℃
芯数(C)
5
仕上外径(mm)
5.3
サイズ(mm
2
)
0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表