※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KVC-36 24(12P)X0.2SQ-100 計装用FOプレン 倉茂電工 65799939 KVC-36 24(12P)X0.2SQ-100 計装用FOプレン 倉茂電工 65799939

計装用FOプレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数(C)24 サイズ(mm2)0.2 対数(P)12 注文コード65799939 品番KVC-36 24(12P)X0.2SQ-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は芯数・サイズ・対数など103種類から選べます 他の種類を見る

柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。

用途電子機器の配線に。 トラスコ品番212-4551 材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3〜0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 質量(kg)9.5 長さ(m)100 定格電圧(V)150 許容電流(A)2/30℃ 芯数(C)24 仕上外径(mm)8.9 サイズ(mm2)0.2 対数(P)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする