※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の 通信ケーブル
倉茂電工の 通信用構内ケーブル
FOプレンVCTF36SB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
65800894
品番
VCTF36SB 8X0.5SQ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
芯数(C)
8
長さ(m)
100
質量(kg)
12
材質
導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物
定格電圧(V)
300
サイズ(mm
2
)
0.5
仕上外径(mm)
9.1
許容電流(A)
4/30℃
用途
機器間、配電盤等への配線に。
トラスコ品番
212-1247
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表