※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の 汎用ケーブル
倉茂電工の VCT
FOプレンVCT360SB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(100m)
サイズ(mm
2
)
2
芯数(C)
5
注文コード
65801899
品番
VCT360SB 5X2SQ-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・芯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
芯数(C)
5
長さ(m)
100
質量(kg)
28.5
材質
導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物
定格電圧(V)
600
サイズ(mm
2
)
2
仕上外径(mm)
14
許容電流(A)
16/30℃
用途
油環境下での配線に。
トラスコ品番
207-8859
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表