※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCT360SB 3X5.5SQ-100 FOプレンVCT360SB 倉茂電工 65801978 VCT360SB 3X5.5SQ-100 FOプレンVCT360SB 倉茂電工 65801978

FOプレンVCT360SB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(100m) サイズ(mm2)5.5 芯数(C)3 注文コード65801978 品番VCT360SB 3X5.5SQ-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・芯数など28種類から選べます 他の種類を見る

耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。

芯数(C)3 長さ(m)100 質量(kg)42.5 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V)600 サイズ(mm2)5.5 仕上外径(mm)16 許容電流(A)36/30℃ 用途油環境下での配線に。 トラスコ品番207-8868
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする