Harmony XB5シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65801979 品番ZB5AG4
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980


IEC、JIS
UL、CSA
キースイッチ
Schneiderキースイッチはキーの回転により手動操作できます。 スイッチにはさまざまなバージョンがあり、作業員が装置の電子制御に必要なコマンドやスイッチ位置をはっきりと視覚的に表示を確認できます。
キーは解除することも異なる位置でそのまま維持することもできます (スイッチタイプによる)。 仕様の詳細はメーカーのデータシートを参照してください。 モデルによっては、キーでスイッチを作動させた後、元のキー位置に戻るスプリングリターン機能が備わっています。

仕様●シリーズ:Harmony XB5●アクチュエータタイプ:キー●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:331-0293 アズワン品番65-7830-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする