Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65801988 品番ZB5AV043S
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998


IEC、JIS
UL、CSA
パイロットライト用照光式ヘッド
一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。

仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●照光色:赤●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:817-4875 アズワン品番65-7825-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする