曜日別特売
TSBSB05 ショックリレーSBシリーズ CT一体型 椿本チエイン 65802066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSBSB05 ショックリレーSBシリーズ CT一体型 椿本チエイン 65802066
TSBSB05 ショックリレーSBシリーズ CT一体型 椿本チエイン 65802066

ショックリレーSBシリーズ CT一体型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード65802066品番TSBSB05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

モータ過負荷時の過電流を素早く検出し、装置の破損を未然に防ぐ電流監視式の制御機器です。
エコノミーなタイプです。
電流設定範囲が広いです。
CT一体型でコンパクトです。

用途昇降装置やコンベヤなどに。トラスコ品番207-2720長さ(mm)70.8幅(mm)77.2質量(kg)0.2高さ(mm)67定格接点:3A、250VAC(cosθ=1)接点構成1a1bモーター容量(kW)200V級:0.1~0.75、400V級:0.2~2.2電流範囲(A)0.5~6アズワン品番64-8744-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65802066TSBSB0572337799TSBSB05TSBSB05 ショックリレー 椿本チエイン 72337799ショックリレー椿本チエイン1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする