ショックリレーSBシリーズ CT一体型
モータ過負荷時の過電流を素早く検出し、装置の破損を未然に防ぐ電流監視式の制御機器です。
エコノミーなタイプです。
電流設定範囲が広いです。
CT一体型でコンパクトです。
用途昇降装置やコンベヤなどに。
長さ(mm)70.8
幅(mm)77.2
質量(kg)0.2
高さ(mm)67
定格接点:3A、250VAC(cosθ=1)
接点構成1a1b
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
センサ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65802066 | TSBSB05 | 72337799 | TSBSB05 |
|
ショックリレー | 椿本チエイン | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました。 |
| 65802075 | TSBSB10 | 72337808 | TSBSB10 |
|
ショックリレー | 椿本チエイン | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました。 |
| 65802109 | TSBSB30 | 72337817 | TSBSB30 |
|
ショックリレー | 椿本チエイン | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました。 |
| 65802127 | TSBSB60 | 72337826 | TSBSB60 |
|
ショックリレー | 椿本チエイン | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07