※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックリレーSBシリーズ CT外部取付型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65802093 品番 TSBSB200
参考基準価格(税別)¥23,712 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

モータ過負荷時の過電流を素早く検出し、装置の破損を未然に防ぐ電流監視式の制御機器です。
エコノミーなタイプです。
電流設定範囲が広いです。
CT一体型でコンパクトです。

質量(kg)0.7 長さ(mm)126 幅(mm)66.7 高さ(mm)148.2 モーター容量(kW)200V級:22〜37、400V級:55〜90 電流範囲(A)20〜200 定格接点:3A、250VAC(cosθ=1) 接点構成1a1b 用途昇降装置やコンベヤなどに。 トラスコ品番207-2725 アズワン品番64-8744-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする