ターボ型電動送風機

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65802154 品番BN5TP
参考基準価格(税別)¥125,500 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。

外径(Φmm)吸込口:125 吐出口外径(Φmm)125 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 周波数(Hz)50/60兼用 最大風量(m3/min)(50/60Hz)18.0/20.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.67/2.35 用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。 トラスコ品番453-4981 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)30 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545 構造(羽根車)ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
注意
※高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
北海道地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする