外径(Φmm)吸込口:150
吐出口外径(Φmm)150
出力(kW)1.5
電源(V)三相200
周波数(Hz)50/60兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)30.0/35.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.91/2.75
用途食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。
トラスコ品番467-4928
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ、フィルター材質:ポリエステル成形不織布
質量(kg)38
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×557×535
構造(羽根車)小型プレート型
標準消費電力料金(円/h)20.25