ハコットL

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65802836 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

軽くて扱いやすく、しかもオシャレでレトロ可愛い♪優しいカラフルな差し色で、使っても飾ってもOKな収納箱です。ベーシックな横長タイプで、30cm定規がすっぽり入り、裁縫道具や工具などマルチに使える頼もしい大きめサイズです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×200×140 サニーレッド 材質【持手継手部】ポリカーボネート 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)全体:2 アズワン品番65-1961-94 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)200
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65802836
2023-01-30
用途:
食品機械の工具箱
菓一條 栄久堂吉宗 様

食品関係です。
機械の整備用工具箱として購入。
水を使う場所なので錆びないから良いですね。

蓋の隙間から水が入らないのですが持ち手付け根から少し水が入るのでココ密閉だったら満点!

対象商品:
65802845
2022-01-29
用途:
日曜大工
その他業種

本体が軽くて取り回しが楽です。金属の重いのがいやだったので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする