ハコットM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65802888 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

軽くて扱いやすく、しかもオシャレでレトロ可愛い♪優しいカラフルな差し色で、使っても飾ってもOKな収納箱です。小さいので持ち運びしやすいスクエアタイプで、サッと取り出して使いたい薬や絆創膏など衛生用品の収納にもオススメです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×140 サニーレッド 材質【持手継手部】ポリカーボネート 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)全体:1.5 アズワン品番65-1961-97 外寸法・幅(mm)200 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)200
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする