ハイパワースリング KP1-4 W-E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)100 長さ(m)3.5 注文コード65803055 品番054KPH10003S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は幅・長さなど71種類から選べます 他の種類を見る

新・3Kのすすめ。
軽いのに強い
1.玉掛作業がしやすい。
2.荷物を大切にする。
3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。
アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。
青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ
使用開始月記録用タグ付き。

幅(mm)100 長さ(m)3.5 荷重(t)ストレート吊り:4、1本/目通し吊り:3.2、バスケット吊りa=0°:8、バスケット吊り45°<a≦60°:6.8 最大使用荷重(t)4 種別両端アイ形 用途玉掛・荷役作業の用途に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする