ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 軸付研磨
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロータリーバー
HP ユニクロ六角ナット M12 6個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
65803239
品番
10184666
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
仕様
●呼び径:M12●二面幅寸法(mm):19●高さ(mm):10●ナット種類:1種●ねじピッチ(mm):1.75●表面処理:ユニクロ●HP ユニクロ六角ナット M12●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:833-7843
アズワン品番
67-2217-26