CO2アラーム計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65804376 品番G1910-02
参考基準価格(税別)¥106,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。
雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。
アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。
G1910-02は一般居住空間の屋内空気質(IAQ)の測定・モニターに適しております。
メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途CO2測定 測定範囲400〜2,000ppm,0.04〜0.2% 質量(g)150 測定精度±(70ppm+3%rdg) 測定ガスCO2 測定周期(秒)2 動作環境0〜50℃、0〜85%RH(結露なきこと) 検知方式NDIR式 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする