LED-OSL-3-2X LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ OHNO(大野ゴム工業) 65804735

LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65804735品番LED-OSL-3-2X
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

LED-OSL-3型は、支柱に付属したクランプで作業台等に固定して使用する自由度と使い易さを両立した製品です。
従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。
蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
支柱と横棒をXY方向に配置しており、長い横棒の効果で限定的ながらフリーアーム的な使用も可能です。
電源にはACアダプターを採用しています。

仕様レンズ固定式質量(kg)2.9消費電力(W)9全高(mm)355(クランプ部分除く)倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237
注意
※オプションとして倍率を2倍→4倍へ増幅する「OSL-PUL(パワーアップレンズ)」をご用意しています。
※2倍レンズ付製品のみ使用可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする