曜日別特売
LED-WIDE-2 LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ 大菱計器製作所 65804778

LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65804778品番LED-WIDE-2
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥163,680
販売価格(税別)
148,800

LED-WIDE-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。
従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。
蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。

仕様レンズ固定式質量(kg)12.7消費電力(W)9倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ16光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする