用途塗装/ライニング/メッキ/橋梁/船舶/自動車/家電製品の膜厚測定
仕様【測定データ分類形式】ブロック(英数、記号で10文字まで)、セクション(設定ポイント数により自動インクリメント)、 ポイント(1〜100点で1セクションの構成要素を設定)、日付
測定範囲0〜2000μm(0〜78 mil表示可能)
電源DC単3乾電池×8本(プリンタ未使用時は4本)、オートパワーオフ機能(約5分)、AC100-240V(ACアダプタ:DC9V1.3A)
プローブ1点定圧接触式、Vカット付き、Φ15×47mm、磁極:特殊処理磁極
測定精度均一面に対して±1μmまたは指示値の±2%
表示方式LCD、18字×5行、英数、カナ、記号、バックライト付
表示分解能1μmまたは0.1μm( 0〜200μm、切替可)、1μm(200〜1000μm)、10μm (1000〜)
機能【上下限値設定】上下限値(片方のみの設定も可能)/アラーム音/過不足値の表示、【統計・プリント】測定回数/平均値/最大値/最小値/標準偏差/リスト出力(ブロック/検量線)/測定同時プリント
測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(※鋼・フェライト系ステンレス[SUS430など]を含む)
プリンター感熱式24桁、紙幅:58mm
メモリー測定値20,000点、 ブロック分割20ブロック(01〜20、 各ブロックにブロック名として英数10文字で名前を登録可)、検量線10本(No.0〜No.9、 各検量線に検量線名として英数8文字で名前を登録可、 No.0の検量線には出荷時にSUS-430の素地特性が登録済(ユーザー用として書き換え利用可)) 、 ゼロ・フルスケール修正機能で各登録検量線の簡易修正が可能
通信機能RS-232C出力インターフェイス内蔵 、リアルタイム送信(セクション/ポイント数/設定ポイント数/測定値/単位)、メモリ送信(全データ:ブロック名、日付、上限値、下限値、ポイント数、全測定値)、転送速度:9600bps
RoHS指令(10物質対応)対応