用途PM2.5、放射線量測定
仕様【不快指数】55〜99
測定範囲PM2.5:0〜999μg/m2、空間線量:0.01〜19.9μSv/h
温度範囲(℃)-10〜50
測定精度PM2.5: ±20%(基準器に対して)(0〜45℃、25〜500μg/m2)、空間線量:±20%(Cs137基準値に対して)
測定方法PM2.5:光錯乱方式、空間線量:Cs(I TI)シンチレータ+フォトダイオード
測定対象空間線量:γ(ガンマ)線
データ出力USB
気圧(hPa)500〜1100
メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度範囲(%)0〜99