画像準備中

送風型除電装置 ウインスタット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65804979 品番BF-X4ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,000

ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。
BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。
400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。
放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。
長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。

用途ワイドエリアの除電 質量(kg)約1.6(スタンド含む) 出力電圧(V)±7500 風量(m3/min)1.4〜3.2(×2fan) フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.6〜3.3(距離300mm中央) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×78.5×159(突起部、スタンド含まず) 使用環境0〜40℃、15〜85%RH(結露無きこと) アラーム出力MOS FETリレー無電圧b接点出力(高電圧異常またはファン異常) イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))68/1m 容量(VA)25(ファン最大時) オゾン発生量(ppm)0.006以下(距離150mm) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100〜240V対応)
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65804979 BF-X4ME 70815974 BF-X4ME 画像準備中 送風型除電装置 シシド静電気 1台 79,980 税込87,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする